2枚刃 ロングシャンクエンドミルのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
137件の「2枚刃 ロングシャンクエンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超ロングエンドミル」、「スロッチングエンドミル」、「エンドミル 深彫」などの商品も取り扱っております。

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー)ランキング2位
深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ランキング3位
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
1本
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN OSG(オーエスジー)ランキング4位
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
4,798税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク) NS(日進工具)ランキング5位
1個ほか
5,398税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1本
59,980税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
14,980税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
1本
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク)
用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
1本
7,898税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
1本
3,500税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
1本
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

深堀用に全長を長くしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃全長L(mm)80表面処理ノンコート
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010
1本
9,998税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
1本
5,598税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)